pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400129 ULYSSE PR IB FUS 2P+T 16A 400V 9H - 400129

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL400129 ULYSSE PR IB FUS 2P+T 16A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950002986

Codice prodotto

PAL400129

Cod. produttore

400129

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 2P+T 16A 380-415V 9h 50-60Hz fusibili 10.3x38 IP66/IP67