Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 270 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 37 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 168 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 270 W
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 35 kVA
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 600...690 V
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2