PALAZZOLI - PAL419335 ROTOR FR RSEZ 3P+T 63A 690V 5H - 419335
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Posizione ora - 5 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8014950145317
Codice prodotto
PAL419335
Cod. produttore
419335
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato


