pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL776144 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 16A 110V 4H - 776144

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL776144 X-CEE PR PAR 65 3P+N+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950128075

Codice prodotto

PAL776144

Cod. produttore

776144

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

X-CEE PRESA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+N+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69