pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419326 ROTOR FR RSEZ 2P+T 63A 230V 6H - 419326

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419326 ROTOR FR RSEZ 2P+T 63A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950145218

Codice prodotto

PAL419326

Cod. produttore

419326

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A 230V 6H IP66/67/69