Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 40 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Lunghezza: 350 mm
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68