PALAZZOLI - PAL471605 CEE PR PAR 90 2P 32A 24/42V 10H IP44 - 471605
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - <50 V DC grigio
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 10 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403844
Codice prodotto
PAL471605
Cod. produttore
471605
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
<50 V DC grigio
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
10 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Bianco
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI