pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL610606 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 12 PR INC IP65 - 610606

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 40 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 680 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040667

Codice prodotto

PAL610606

Cod. produttore

610606

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

40 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

680 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

6

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

605 mm

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

6

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

6

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità:

340 mm

ASC energybox quadro con armadio prese fisse 6P 16A 2P+T 230V/ 6P 16A 3P+T 380-415V cb - 40KW IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI