pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272306EX CAM-EX COMM SC.6 AL 3X40A 2D3GEEE - 272306EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272306EX CAM-EX COMM SC.6 AL 3X40A 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Tipologia - Commutatore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007516

Codice prodotto

PAL272306EX

Cod. produttore

272306EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex polvere:

21, 22

Tipologia:

Commutatore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

40 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

COMMUTATORE 3X40A IN CONTENITORE METALLICO SCHEMA CAM TIPO 6 CON 3 FORI M32 PER ZONA ATEX 2D 3G