Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia: Invertitore
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...42 mm
Materiale: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 60 kVA
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 50 kVA
Portalampada: Senza
classe di protezione secondo IEC 61140: I
Grado di protezione (IP): IP66