pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL811060 CORPO FAN CIL PAR SQUAD PICCOLO E27 - 811060

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL811060 CORPO FAN CIL PAR SQUAD PICCOLO E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950800193

Codice prodotto

PAL811060

Cod. produttore

811060

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Diffusore luce:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

RINO corpo fanale cilindrico per installazione da parete a squadra 60W E27 250V IP65