PALAZZOLI - PAL572236 UNI DADO OT PG36 - 572236
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8014950025497
Codice prodotto
PAL572236
Cod. produttore
572236
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG36 IP68
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


