pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL494236 PRIMA PR IB FUS 3P+T 32A 380V 6H IP44 - 494236

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950006533

Codice prodotto

PAL494236

Cod. produttore

494236

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta con base portafusibili 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI