Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Ottico/acustico
Tipo di montaggio: Altro
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 2 pollici (50)
Intensità di corrente secondaria 1: 0.83 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 21.6...26.4 V
Programma 24 h: sì
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Nome secondo ASHRAE: R-410a
Lunghezza: 450 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 20 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Funzione: Pulizia/sgrassaggio
Ambito di impiego: Altro
Infiammabile: no
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì