pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620280 SS-C STAF.SEMPL.6MM X ROMANA - OB620280

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620280 SS-C STAF.SEMPL.6MM X ROMANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709922023

Codice prodotto

ORBOB620280

Cod. produttore

OB620280

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

30 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

60 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa Semplice per Tegola Romana CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 30 mm - Lunghezza Gancio: 230 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 30mm - Tipo Base: Senza piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 140 mm - Regolazione Base: 25 mm - Peso: 650 g