Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Elettronica/meccanica
Infiammabile: sì
Colore: Bianco
Altezza: 75 mm
Profondità: 110 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Colore: Antracite
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Lunghezza: 1.5 m
Collegamento: Raccordi premontati su 2 lati
Diametro nominale: Altro
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: sì
Tipo di regolazione on/off: sì
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: In funzione del tempo
Introduzione: Buono
Tensione nominale: 12 V
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di polo: Monofase
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 290 mm
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 30 m
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato