pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572014 AI7511 ANGOLO INTERNO 75X110 - OB572014

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572014 AI7511 ANGOLO INTERNO 75X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Parte inferiore e parte superiore

  • Labbro di tenuta parte superiore - Parete/pavimento

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8426709913830

Codice prodotto

ORBOB572014

Cod. produttore

OB572014

Produttore

ORB

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Labbro di tenuta parte superiore:

Parete/pavimento

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Angolo:

90...90 °

Numero RAL:

9001

Con listello per moquette:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

Altro

ANGOLO INTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 110mm - Altezza: 75mm