Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4713 prodotti
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 9...9 mm
Diametro nominale: 9 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 8...8 mm
Diametro nominale: 8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 7...7 mm
Diametro nominale: 7 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 12.5...12.5 mm
Diametro nominale: 12.5 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 11...11 mm
Diametro nominale: 11 mm
Tipologia: Tagliabile
Per spessore parete: 2.2...2.2 mm
Diametro nominale: 25 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 9.5...9.5 mm
Diametro nominale: 9.5 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 16...16 mm
Diametro nominale: 16 mm
Per dimensione di vite metrica: 6
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Chiuso
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 5.2 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 3.2...3.2 mm
Diametro nominale: 3.2 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Esagonale esterno
Con flangia: no
Diametro esterno: 16 mm
Spessore: 1.6 mm
Diametro interno: 8.4 mm