pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO - 2011689

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipologia - Tagliabile

  • Per spessore parete - 2.2...2.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195303206

Codice prodotto

OBO2011689

Cod. produttore

2011689

Produttore

OBO

Diametro nominale:

25 mm

Tipologia:

Tagliabile

Per spessore parete:

2.2...2.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

weiß

Numero RAL:

9010

La tenuta a innesto può essere adattata al rispettivo diametro del cavo per mezzo di tagli graduali.