pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3402088 WS M8 D16 G RONDELLA - 3402088

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3402088 WS M8 D16 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.4 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195300076

Codice prodotto

OBO3402088

Cod. produttore

3402088

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.4 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro esterno:

16 mm

Per dimensione di vite metrica:

8

Qualità del materiale:

C45 (acciaio)

Spessore:

1.6 mm

Temprato:

no

Smussato:

no

Conforme a DIN 125 A.