Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4638 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Plastica
Per numero di conduttori NYM 3x1,5: 40
Protezione della superficie: Non trattato
Numero di parti superiori: 2
Profondità: 53 mm
Larghezza: 165 mm
Altezza del profilo: 50 mm
Larghezza del profilo: 50 mm
Lunghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 30 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tipologia: Chiuso
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 46.3 mm
Larghezza: 45.8 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 20 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm