pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVA REGOLABILE - 6218849

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Grado dell'angolo - 90°

  • A cerniera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160273

Codice prodotto

OBO6218849

Cod. produttore

6218849

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Grado dell'angolo:

90°

A cerniera:

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

110 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Raggio interno:

580 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218849 - LGBV 114 VS FS CURVA SNODATA 110X400