OBO BETTERMANN - OBO6112610 GAAS53165RW ANGOLO ESTERNO - 6112610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 165 mm
Profondità - 53 mm
Numero di parti superiori - 2
Colore - Bianco
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Confezione
1 PZ
EAN
4012196418558
Codice prodotto
OBO6112610
Cod. produttore
6112610
Produttore
OBO
Larghezza:
165 mm
Profondità:
53 mm
Numero di parti superiori:
2
Colore:
Bianco
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
45 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza parte superiore 2:
45 mm
Angolo:
90...90 °
Larghezza parte superiore 3:
0 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Film protettivo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di impiego:
-15...60 °C