Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4648 prodotti
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 12 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 53 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Diametro esterno: 17.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 5 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio/bloccaggio: 8...22 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...10 mm²
Materiale: Metallo
Tipo di montaggio apparecchio per impianti: Bloccare
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 11 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 103 mm