pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007223 T 40 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007223

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007223 T 40 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195386568

Codice prodotto

OBO2007223

Cod. produttore

2007223

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

52 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma quadrata senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio su sezioni angolari. Con coperchio a scatto fisso. Costruita con materiali privi di alogeni e stabilizzati ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.