Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 310 mm
Altezza: 80 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Ampiezza conduttore piatto 1: 30...30 mm
Materiale: Acciaio
Diametro conduttore circolare 1: 16...37 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4.5...7 mm
Materiale: Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 14...24 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro zinco-alluminio
Tensione permanente DC max.: 58 V
Tensione permanente AC max.: 41 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 22...28 mm