OBO BETTERMANN - OBO6419747 AW 30 31 FT MENSOLA - 6419747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 310 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196206773
Codice prodotto
OBO6419747
Cod. produttore
6419747
Produttore
OBO
Lunghezza:
310 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
310 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


