pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081802 NDCAT6EF SPD POE 1GBIT - 5081802

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081802 NDCAT6EF SPD POE 1GBIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 41 V

  • Tensione permanente DC max. - 58 V

  • Corrente di carico nominale - 1 A

  • Livello di protezione filo/filo - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196541638

Codice prodotto

OBO5081802

Cod. produttore

5081802

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Tensione permanente AC max.:

41 V

Tensione permanente DC max.:

58 V

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

40 V

Livello di protezione filo/terra:

900 V

Frequenza limite:

500 MHz

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Collegamento 1:

RJ45

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5081802 - ND-CAT6 E-F SPD CAT 6A 58V 1GBIT FINE