Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 36 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Asta di cattura con filettatura
Lunghezza: 1500 mm
Diametro: 16...16 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 14 mm
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Altro
Tipologia: Connettore interno
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U