Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 55 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 10.5 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tensione nominale DC: 0...0 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
corrente impulsiva (10/350): 6 kA
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...35 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Punta per percussione
Materiale: Ghisa malleabile
Diametro di messa a terra: 25...25 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 10 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...7 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm