pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2005134 X25 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005134

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2005134 X25 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196580538

Codice prodotto

OBO2005134

Cod. produttore

2005134

Produttore

OBO

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggiosu sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK08. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK08 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.