pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6091377 WRWVK 110 FS GIUNTO ANGOLARE - 6091377

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6091377 WRWVK 110 FS GIUNTO ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012196309610

Codice prodotto

OBO6091377

Cod. produttore

6091377

Produttore

OBO

Tipologia:

Raccordo angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

250 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Giunto angolare per passerelle a grande portata con bordo di 110 mm.