Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Ottone
Dimensione nominale: 350 mm
Altezza della cassetta: 110 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di azionamento tubo: Avvitabile
Incassabile a filo pavimento: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 15 mm
Larghezza: 15 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 76.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 145 mm
Altezza: 120 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 310 mm
Altezza: 80 mm
Lunghezza: 282 mm
Dimensione nominale: 250 mm
Larghezza: 282 mm