pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 A4 PASSERELLA AZ - 6075152

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 A4 PASSERELLA AZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195866213

Codice prodotto

OBO6075152

Cod. produttore

6075152

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

2500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Canale AZ asolato 50x50x3000, V4A, 1.4571