Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Altezza del profilo: 30 mm
Larghezza del profilo: 50 mm
Lunghezza: 300 mm
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 28.5 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...16 mm²
Numero di poli: 1
Adatto per: Altro
Larghezza della sbarra collettrice: 6...6 mm
Spessore della sbarra collettrice: 2.5...2.5 mm