Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 25 mm
Colore: Argento
Profondità: 56 mm
Larghezza: 136 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 60 mm
Larghezza: 130 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 60 mm
Larghezza: 110 mm
Tipologia: Nella scatola
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura modulare
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 0
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia: Aperto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 24 mm
- copia
- copia
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Adattatore
Altezza del profilo: 30 mm
Larghezza del profilo: 50 mm
Lunghezza: 300 mm
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 28.5 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico