pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015133 823 20 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015133

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015133 823 20 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Diametro - 20...20 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - A due viti

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195015253

Codice prodotto

OBO1015133

Cod. produttore

1015133

Produttore

OBO

Diametro nominale:

20 mm

Diametro:

20...20 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

A due viti

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

no

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 20mm, St, FT