OBO BETTERMANN - OBO7205714 TPE 35 MORSETTO PE - 7205714
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 2.5...2.5 mm
Adatto per - Altro
Larghezza della sbarra collettrice - 6...6 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 140 A
Confezione
5 PZ
EAN
4012197272517
Codice prodotto
OBO7205714
Cod. produttore
7205714
Produttore
OBO
Spessore della sbarra collettrice:
2.5...2.5 mm
Adatto per:
Altro
Larghezza della sbarra collettrice:
6...6 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
140 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Larghezza del morsetto:
12.5 mm
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN