Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Misuratore di circuito di terra: 20...20 mm
Larghezza di serraggio conduttore piatto: Oltre 40 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Tipologia: Treppiede
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Supporto asta di cattura: Senza viti
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 16
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione permanente AC max.: 385 V
corrente impulsiva (10/350): 7 kA
Numero di poli: 1
Tensione permanente AC max.: 280 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 1
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Base
Materiale: Calcestruzzo
Supporto asta di cattura: Filettatura
Tipologia: Agganciato
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 40 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 31.4...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm