Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 40 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Zona di serraggio: 15...25 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...8 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Connettore piatto
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Lunghezza: 282 mm
Dimensione nominale: 250 mm
Larghezza: 282 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2.5...8 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 5
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Altro