pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340938 US 5 50 FT PROFILATO A U - 6340938

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340938 US 5 50 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196959181

Codice prodotto

OBO6340938

Cod. produttore

6340938

Produttore

OBO

Lunghezza:

500 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

8.318 cm⁴

Area di inerzia Iz:

12.528 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.612 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.011 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN