Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di apparecchio: Dimensione modulare 45
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 2
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 500 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Livello di protezione: 2.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio
Diametro esterno: 19.8 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 4 mm
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Con filettatura
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm