OBO BETTERMANN - OBO6342457 US 3 50 A2 PROFILATO A U - 6342457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195705710
Codice prodotto
OBO6342457
Cod. produttore
6342457
Produttore
OBO
Lunghezza:
500 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
1.515 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.721 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.7 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.288 cm³
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN