Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 160 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Grado di protezione (IP): IP30
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Alluminio
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 100 mm
Zona di tensione: 90...100 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 28...34 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 110 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...28 mm
Materiale: Plastica