OBO BETTERMANN - OBO2005122 X06 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005122
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
4012196580507
Codice prodotto
OBO2005122
Cod. produttore
2005122
Produttore
OBO
Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggiosu sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.


