Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Diametro esterno: 19.8 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 7 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Connettore bimetallico: no
Materiale: Pressofusione di zinco
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 1
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 17 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Aperto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Cura dei pavimenti: Asciutto
Apertura di montaggio: Senza
Numero max. di treni: 0
Lunghezza: 2400 mm
Apertura di montaggio: Quadrato
Larghezza: 400 mm