OBO BETTERMANN - OBO1115386 2069 T250 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4012195441038
Codice prodotto
OBO1115386
Cod. produttore
1115386
Produttore
OBO
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore del materiale:
1 mm
Profilato di sospensione 35 x 7,5 mm secondo DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022).


