Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 75 mm
Dimensione del perno: 4 mm
Materiale: Acciaio
Con protezione per le mani: sì
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 210 mm
Livello di protezione: 1.1 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Intrecciato: no
sezione nominale del conduttore: 6.9 mm²
Materiale del conduttore: Altro
Tipologia: Connettore esterno
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Quadrato
Numero RAL: 9011