Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2160 prodotti
Diametro esterno: 1 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 44
sezione nominale del conduttore: 120 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Forma del conduttore: Tondo
Tipologia: Testa per percussione
Materiale: Acciaio
Diametro di messa a terra: 15.88...15.88 mm
Componente/tipo di collegamento: Catena
Adatto per spessore flangia: 21...28 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo a U
Zona di tensione: 84...88.9 mm
- copia
- copia
sezione nominale del conduttore: 70 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio inossidabile
Forma del conduttore: Piatto
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Altro
Adatto per: Barretta di terra/conduttore a sezione circolare
Protezione della superficie: Non trattato
Fissaggio finale: Altro
Diametro del avo: 1.5 mm
Materiale del cavo: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2100 mm
Diametro: 14.2 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1.5 mm
Diametro: 17.3 mm