pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI633450 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 3/4X 5 - 633450

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI633450 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 3/4X 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro - 17.3 mm

  • Profilo a croce - no

  • Tipo di connessione - Con perno/foro

  • Lunghezza - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782856715641

Codice prodotto

ERI633450

Cod. produttore

633450

Produttore

ERI

Tipologia:

Altro

Diametro:

17.3 mm

Profilo a croce:

no

Tipo di connessione:

Con perno/foro

Lunghezza:

1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Ramato

Le filettature laminate a freddo con flusso continuo e ininterrotto della grana conservano il rivestimento del rame e sono più robuste delle filettature tagliate. Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%. Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel. I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento. Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento. Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467. La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata. Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione.